WATTS PWS20131H22 Su Yumuşatma Sistemi, 74 Gpm Debi, 2 İnç Giriş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Yumuşatıcı |
Pil Gereksinimleri | 115V / 60 Hz |
Kalp ameliyati | By-Pass Yok |
Akış hızı | 74 Gpm |
Giriş Boyutu | 2" |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | PWS20-2 |
Mineral Tank Boyutu | 24 "72 x" |
Çıkış Boyutu | 2" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Reçine Türü | 10 Cu.Ft. |
Tank boyutu | 30 "50 x" |
Tank Tipi | Fiberglas |
Valf Tasarımı | Dijital |
Vana Malzemesi | Pirinç |
Valf Tipi | ilerici |
PLATFORM | Model | Valf Tipi | Tuzlu Su Tankı Boyutu | Akış hızı | Mfr. Dizi | Mineral Tank Boyutu | Çıkış tipi | Reçine Türü | Tank boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS20131F11 | Ölçülü | 24 "41 x" | 10 dev / dak | PWS20 | 18 "65 x" | Erkek Dişli | 5 Cu.Ft. | 24 "41 x" | €10,210.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWS20131D11 | Ölçülü | 18 "40 x" | 5 dev / dak | PWS20 | 14 "65 x" | Erkek Dişli | 3 Cu.Ft. | 18 "40 x" | €8,641.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWS20131E11 | Ölçülü | 18 "40 x" | 7 dev / dak | PWS20 | 16 "65 x" | Erkek Dişli | 4 Cu.Ft. | 18 "40 x" | €8,955.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWS20131G11 | Ölçülü | 24 "50 x" | 12 GPM | PWS20 | 21 "62 x" | Erkek Dişli | 7 Cu.Ft. | 24 "50 x" | €11,082.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWS20131H11 | Ölçülü | 30 "50 x" | 15 GPM | PWS20 | 24 "72 x" | Erkek Dişli | 10 Cu.Ft. | 30 "50 x" | €13,111.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWS20131D21 | Ölçülü | - | 25 dev / dak | PWS20-2 | 14 "65 x" | Erkek Dişli | 3 Cu.Ft. | 18 "40 x" | €13,858.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWS20131I11 | Ölçülü | - | 80 dev / dak | PWS20 | 30 "72 x" | Erkek Dişli | 15 Cu.Ft. | 39 "48 x" | €16,996.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00