WATTS R625P42-0711-11BX Basınç Regülatörü, 3/4 inç x 3/4 İnç Boyut, 2 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Regülatörü |
Gaz Tipi | LP Gaz |
Giriş basıncı | 2 psig |
Malzeme | Alüminyum |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Aralık | 7 "11 için" |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Maks. Sıcaklık. | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Yükseklik | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p-60 | 300 psi | Termoplastik | - | 150 Derece F | 1 / 4 " | 0 - 125 psi | 3" | 1 / 4 " | €83.61 | ||
3/4 LFH560-G | 300 psi | Kurşunsuz Pirinç | SAVAŞ x MGHT | 140 Derece F | 3 / 4 " | 10 - 60 psi | 2.25 " | 3 / 4 " | €172.95 | ||
1/2 LF263AP 20-175 | 300 psi | Kurşunsuz Pirinç | FNPT | 140 Derece F | 1 / 2 " | 20 - 175 psi | 4.375 " | 1 / 2 " | €500.85 | ||
1/4 LF263A-1-25 | 300 psi | Pirinç | FNPT | 140 Derece F | 1 / 4 " | 1 - 25 psi | 4.375 " | 1 / 4 " | €341.81 | ||
LF263A 50-175 | 300 psi | - | FNPT x FNPT | - | - | - | 4.375 " | - | €211.58 | ||
LF215M1 0-50 1/4 | - | Pirinç | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | €779.56 | ||
LF215M1 0-20 1/4 | - | Pirinç | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | €809.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00