WATTS RD-104 Çatı Süzgeci, Çıkış Boyu 4 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatı gideri |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Renk / Bitiş | Epoksi kaplamalı |
Bağlantısı | Hub Yok |
kubbe | polietilen |
Yükseklik | 12.5 " |
Malzeme | Dökme Demir |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | Hub Yok |
Pipo onu. | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 43.43 |
HS kodu | 7325991000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çıkış Boyutu | Pipo onu. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
RD-103 | 3" | 3" | €377.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00