Watt Rl-600 | Otomatik Hayvancılık Sulama Seti, Yüksek Kapasiteli | 2zdr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS RL-600 Otomatik Hayvancılık Sulama Seti, Yüksek Kapasiteli | AC4EGN 2ZDR7

WATTS RL-600 Otomatik Hayvan Sulama Kiti, Yüksek Kapasiteli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EGN Modeli: RL-600Çapraz Referans: 2ZDR7
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
€274.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Hayvancılık Sulama Kiti
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Şamandıra Malzemesipolietilen
Maks. Basınç75 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Mfr. DiziRL600
Çubuk uzunluğu10 "
Çubuk malzemesiPirinç
beden1-1/4" x 1/2"
Valf Akışı - Akış (1)6.5
Valf Akışı - Basınç (1)50
Vana MalzemesiPVC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)22.1
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kayan Boyut (6 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS RL-600 Otomatik Hayvan Sulama Kiti, Yüksek Kapasiteli
€274.19 / Adet