WATTS SFBV-1 3 Küresel Vana, 3 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Çalıştırıcı | Yok hayır |
montajlı | Yok hayır |
Topu malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kontrol Tipi | Kol Kolu |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut |
Maks. Sıcaklık. | 400 Derece F |
Mfr. Dizi | S-FBV-1 |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Bağlantı Noktası Türü | Her Şey Dahil |
Koltuk malzemesi | PTFE |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kök Tipi | Alt Yüklü Patlama Koruması |
Tork | 780 |
Valf Tasarımı | 2-Piece |
Pul Malzemesi | PTFE |
WOG (PSI) | 1000 Psi |
Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Koltuk malzemesi | Mil Malzemesi | Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBV-1 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Güçlendirilmiş PTFE | 316 Paslanmaz Çelik | 43 | €231.46 | |
SFBV-1 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | PTFE | Paslanmaz çelik | 36 | €195.80 | |
SFBV-1 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | PTFE | Paslanmaz çelik | 36 | €208.49 | |
SFBV-1 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Güçlendirilmiş PTFE | 316 Paslanmaz Çelik | 65 | €303.62 | |
SFBV-1 1 | 1" | 1" | Güçlendirilmiş PTFE | 316 Paslanmaz Çelik | 102 | €424.89 | |
SFBV-1 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | Güçlendirilmiş PTFE | 316 Paslanmaz Çelik | 160 | €582.65 | |
SFBV-1 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | PTFE | 316 Paslanmaz Çelik | 188 | €802.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00