Watt Ss263a A 1 25 | Basınç Regülatörü 1/2 İnç 1 ila 25 Psi | 3ayy6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATS SS263A A 1 25 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 1 - 25 Psi | AC8KRW 3AYY6

WATTS SS263A A 1 25 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 1 ila 25 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8KRW Modeli: SS263A A 1 25Çapraz Referans: 3AYY6
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
€942.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Yükseklik4.375 "
Giriş Boyutu1 / 2 "
uzunluk2.125 "
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Basınç Ayar Aralığı1 - 25 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
WATTS SS 263 AD 20 175 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 ila 175 Psi | AC8KRX 3AYY7 SS 263 AD 201 / 2 "1 / 2 "20 - 175 psi€965.57
WATTS 1/2 SS 263A E 100 300 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 100 ila 300 Psi | AC8KRY 3AYY8 1/2 Paslanmaz Çelik 263A E 100 3001 / 2 "1 / 2 "100 - 300 psi€953.68
WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 1 ila 25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3 1/4 SS 263 Bir 1 251 / 4 "1 / 4 "1 - 25 psi€928.86
WATTS 1/4 SS 263 A 3 50 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 3 ila 50 Psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 SS 263 Bir 3 501 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€961.12
WATTS 1/4 SS 263 A 10 Basınç Regülatörü 125/1 İnç 4 ila 10 Psi | AC125KTB 8AYZ3 1/4 SS 263 Bir 10 1251 / 4 "1 / 4 "10 - 125 psi€1,013.01
WATTS 1/4 SS 263 A 100 Basınç Regülatörü 300/1 İnç 4 ila 100 Psi | AC300KTD 8AYZ3 1/4 SS 263 Bir 100 3001 / 4 "1 / 4 "100 - 300 psi€973.13
WATTS 3/8 SS263A 1 25 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 1 ila 25 Psi | AC8KTE 3AYZ8 3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1 - 25 psi€896.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS SS263A A 1 25 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 1 ila 25 Psi
€942.47 / Adet