Watts 3/8 Ss263a 1 25 | Basınç Regülatörü 3/8 İnç 1 ila 25 Psi | 3ayz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3/8 SS263A 1 25 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 1 ila 25 Psi | AC8KTE 3AYZ8

WATTS 3/8 SS263A 1 25 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 1 ila 25 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8KTE Modeli: 3/8 SS263A 1 25Çapraz Referans: 3AYZ8
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
€896.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Yükseklik4.375 "
Giriş Boyutu3 / 8 "
uzunluk2.125 "
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Basınç Ayar Aralığı1 - 25 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
WATS SS263A A 1 25 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 1 - 25 Psi | AC8KRW 3AYY6 SS263A bir 1 251 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€942.47
WATTS SS 263 AD 20 175 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 ila 175 Psi | AC8KRX 3AYY7 SS 263 AD 201 / 2 "1 / 2 "20 - 175 psi€965.57
WATTS 1/2 SS 263A E 100 300 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 100 ila 300 Psi | AC8KRY 3AYY8 1/2 Paslanmaz Çelik 263A E 100 3001 / 2 "1 / 2 "100 - 300 psi€953.68
WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 1 ila 25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3 1/4 SS 263 Bir 1 251 / 4 "1 / 4 "1 - 25 psi€928.86
WATTS 1/4 SS 263 A 3 50 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 3 ila 50 Psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 SS 263 Bir 3 501 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€961.12
WATTS 1/4 SS 263 A 10 Basınç Regülatörü 125/1 İnç 4 ila 10 Psi | AC125KTB 8AYZ3 1/4 SS 263 Bir 10 1251 / 4 "1 / 4 "10 - 125 psi€1,013.01
WATTS 1/4 SS 263 A 100 Basınç Regülatörü 300/1 İnç 4 ila 100 Psi | AC300KTD 8AYZ3 1/4 SS 263 Bir 100 3001 / 4 "1 / 4 "100 - 300 psi€973.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3/8 SS263A 1 25 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 1 ila 25 Psi
€896.32 / Adet