Watts St1000 | Şamandıra Valfı 1 İnç Bronz Boru Montajı | 46a986 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS ST1000 Şamandıralı Vana 1 İnç Bronz Boru Montajı | AG6RJK 46A986

WATTS ST1000 Şamandıralı Vana 1 İnç Bronz Boru Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RJK Model: ST1000Çapraz Referans: 46A986
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
€108.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Çıkışlı Şamandıralı Vana
gövde MalzemesiBronz
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
MontajPipe
Çubuk uzunluğu12 "
Çubuk malzemesiPirinç
Çubuk Konu1 / 4-20
beden1"
UPC098268267150
Valf Akışı - Akış (1)150 dev / dak
Valf Akışı - Akış (2)100 dev / dak
Valf Akışı - Basınç (1)20 psi
Valf Akışı - Basınç (2)50 psi
Vana MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)38.1
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481809010

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
WATTS ST500 Yüzer Vana 1/2 İnç Bronz Boru Montajı | AD6MEW 46A984 ST5001 / 2 "€49.31
WATTS ST375 Şamandıralı Vana 3/8 İnç Bronz Boru Montajı | AG6RJH 46A983 ST3753 / 8 "€51.29
WATTS ST750 Şamandıralı Vana 3/4 İnç Bronz Boru Montajı | AG6RJJ 46A985 ST7503 / 4 "€55.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS ST1000 Şamandıralı Vana 1 İnç Bronz Boru Montajlı
€108.92 / Adet