Watts Tk-99e | Basınç ve Dökülme Önleyici Vakum Kesici Analog Test Kiti | 5aj67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS TK-99E Basınç ve Dökülme Önleyici Vakum Kesici Analog Test Kiti | AE3BBF 5AJ67 / 385511

WATTS TK-99E Basınç ve Dökülme Önleyici Vakum Kesici Analog Test Kiti

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BBF Modeli: TK-99EÇapraz Referans: 5AJ67 / 385511

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€4,726.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri Akış Önleyici Test Kiti, 5 Valfli
doğruluk1%
Maks. Çalışma basıncı13.7 Bar
Mfr. DiziTK-99E

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.69
Gemi yüksekliği (cm)40.39
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Basınç ve dökülme önleyici vakum kesicileri, azaltılmış basınç bölgesi tertibatlarını ve çift çek valf tertibatlarını izlemek için ideal olan geri akış test cihazı kiti.
  • 4.5 - 0 psi ve 15 - 0 bar basınç değerlerini ölçen iki skalaya sahip 1 inç çapında bir yüz göstergesi içerir
  • Kimyasal maddelere dayanıklı kapaklar içinde kapsüllenmiş hafif iğneli valfler
  • Borulardaki veya tanklardaki basınç seviyelerini (0 ila 200 psi) tespit etmek için hava tedarik göstergesi
  • Dişi dişli döner kaplinlere sahip üç renk kodlu, 6 ft hortum
  • Titreşimlere ve aşınmalara direnmek için şok kablosu
  • Kullanıcı rahatlığı ve pozitif kapatma uygulamaları için sırasıyla değiştirilebilir hortum filtreleri ve valf gövdesi contaları
  • Rakorlu ve burç adaptörleri
  • 200 derece F maksimum çalışma sıcaklığı

Sık sorulan Sorular:

S. Geri akış testinin amacı nedir?

A. Endüstriyel tehlikeleri önlemek için dökülme önleyici vakum kırıcılar, basınçlı vakum kırıcılar ve çift çek valf tertibatlarının düzenli olarak test edilmesi gerekir. Geri akış test süreci, bu cihazların sorunsuz çalışmasını sağlar.

S. Marka, geri akış test cihazı kiti için saklama kutusu sunuyor mu?

C. Evet, bu kit, cihaz güvenliğini ve şantiyede taşınabilirliği sağlamak için bir taşıma çantasıyla birlikte gelir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğruluk+Maks. Çalışma basıncıMfr. DiziÜcret
WATTS TK-9A Geri Akış Önleyici Test Kiti, +/-%2 Doğruluk, 3 Hortum | AB2BGT 1KYB6 / 385496 TK-9ATam Ölçeğin +/-% 2'siGeri Akış Önleyici Test Kiti, 3 Valfli12.1 BarTK-9A€3,425.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS TK-99E Basınç ve Dökülme Önleyici Vakum Kesici Analog Test Kiti
€4,726.26 / Adet