WATTS TR-FLGXCIPS 8 Yükseltici, Dişi Dişli, 8 5/8 İnç Boy, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kalkan |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 8 5 / 8 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Çalışma basıncı | 200 PSI |
Mfr. Dizi | TR |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 8-5 / 8 " |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Yükseltici Uzunluğu | 8" |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Yükseltici Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-FLGXCIPS 4 | - | 4-1 / 2 " | Dişi Dişli | - | 4-1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | 4" | €2,482.52 | TEKLİF TALEBİ
|
SS YÜKSELTICI INBLDG GRVXCI 8 | çanlı | 8 5 / 8 " | - | Yivli Eklem | - | - | 8" | €4,226.71 | TEKLİF TALEBİ
|
SS YÜKSELTICI INBLDG GRVXCI 6 | çanlı | 6 5 / 8 " | - | Yivli Eklem | - | - | 6" | €3,091.03 | TEKLİF TALEBİ
|
SS YÜKSELTICI INBLDG GRVXCI 4 | çanlı | 4 1 / 2 " | - | Yivli Eklem | - | - | 4" | €2,133.71 | TEKLİF TALEBİ
|
SS-YÜKSELTICI-GRVXCIPS 10 | çanlı | 10 3 / 4 " | - | Yivli Eklem | - | - | 10 " | €6,508.99 | TEKLİF TALEBİ
|
SS YÜKSELTICI INBLDG FLGXCI 4 | çanlı | 4 1 / 2 " | - | Flanşlı Bağlantı | - | - | 4" | €2,133.71 | TEKLİF TALEBİ
|
SS YÜKSELTICI INBLDG FLGXCI 6 | çanlı | 6 5 / 8 " | - | Flanşlı Bağlantı | - | - | 6" | €3,091.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00