WATTS WTD-600 3/8 Termodinamik Kondenstop, 3/8 İnç Giriş, 600 Psi Buhar Basıncı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buhar kapanı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Giriş Boyutu | 3 / 8 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut |
Maks. Basınç | 600 psi |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 600 Psi |
Maks. Sıcaklık. | 800 Derece F |
Mfr. Dizi | WTD |
Çıkış Boyutu | 3 / 8 " |
Çıkış tipi | Erkek Dişli |
Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
WTD-600 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €620.17 | TEKLİF TALEBİ
|
WTD-600 1 | 1" | 1" | €939.54 | |
WTD-600 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €490.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00