Weatherhead 1469x10x12 | Erkek Dirsek 3/4-14 5/8 İnç Tüp Boyutu | 2zlh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1469X10X12 Erkek Dirsek 3 / 4-14 5/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FRN 2ZLH7

WEATHERHEAD 1469X10X12 Erkek Dirsek 3/4-14 5/8 İnç Tüp Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FRN Modeli: 1469X10X12Çapraz Referans: 2ZLH7
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
€55.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
BağlantısıSıkıştırma Naylon Tüp
MalzemePirinç
Boru Boyutu3 / 4 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu3 / 4-14
tüp Boyutu5 / 8 "
TipErkek
UPC463023311261

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8302306000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1869X2.5X1 Erkek Dirsek 1 / 16-27 5/32 İnç Tüp Boyutu | AC4FLN 2ZKP3 1869X2.5X1Quick Connect1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "€9.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1469X10X12 Erkek Dirsek 3/4-14 5/8 İnç Tüp Boyutu
€55.05 / Adet