Weatherhead 1869x2.5x1 | Erkek Dirsek 1/16-27 5/32 İnç Tüp Boyutu | 2zkp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1869X2.5X1 Erkek Dirsek 1 / 16-27 5/32 İnç Tüp Boyutu | AC4FLN 2ZKP3

WEATHERHEAD 1869X2.5X1 Erkek Dirsek 1/16-27 5/32 İnç Tüp Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FLN Modeli: 1869X2.5X1Çapraz Referans: 2ZKP3
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
€9.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
BağlantısıQuick Connect
Conta MalzemesiEtilen Propilen Kauçuk
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 16 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu1 / 16-27
tüp Boyutu5 / 32 "
TipErkek
UPC757522588201

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7412200015
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1469X10X12 Erkek Dirsek 3 / 4-14 5/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FRN 2ZLH7 1469X10X12Sıkıştırma Naylon Tüp3 / 4 "3 / 4-145 / 8 "€55.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1869X2.5X1 Erkek Dirsek 1/16-27 5/32 İnç Tüp Boyutu
€9.99 / Adet