Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1472X8X8X4 Erkek Branşman T 1 / 4-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | AC4FTN 2ZLR5

WEATHERHEAD 1472X8X8X4 Erkek Branşman T Parçası 1/4-18 1/2 İnç Boru Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FTN Modeli: 1472X8X8X4Çapraz Referans: 2ZLR5
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
€68.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Şube Tee
Yaş GrubuYetişkin
RenkAltın
BağlantısıSıkıştırma Naylon Tüp
Cinsiyetüniseks
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
Basınç150 psi
beden1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu1 / 4-18
tüp Boyutu1 / 2 "
TipErkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1872X3 Erkek Branşman Tee 1 / 8-27 3/16 İnç Tüp Boyutu | AC4FNH 2ZKW3 1872X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€18.69
HAVA BAŞLIĞI 1872X4 Erkek Branşman T 1 / 8-27 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€31.50
HAVA BAŞLIĞI 1872X4X4 Erkek Branşman T 1 / 4-18 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€42.67
HAVA BAŞLIĞI 1872X8X4 Erkek Branşman T 1 / 4-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€69.27
HAVA BAŞLIĞI 1872X8X8 Erkek Branşman Tee 1 / 2-14 12 İnç Tüp Boyutu | AC4FNW 2ZKX8 1872X8X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "€78.16
HAVA BAŞLIĞI 1472X4 Erkek Branşman T 1 / 8-27 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FTG 2ZLP2 1472X4Sıkıştırma Naylon Tüp1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€29.93
HAVA BAŞLIĞI 1472X6 Erkek Branşman T 1 / 4-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FTH 2ZLP4 1472X6Sıkıştırma Naylon Tüp1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€29.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1472X8X8X4 Erkek Branşman T Parçası 1/4-18 1/2 İnç Boru Boyutu
€68.95 / Adet