Weatherhead 1866x4x4 | Dişi Konnektör 1/4-18 1/4 İnç Tüp Boyutu | 2zkk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1866X4X4 Dişi Konnektör 1 / 4-18 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FKK 2ZKK2

WEATHERHEAD 1866X4X4 Dişi Konnektör 1/4-18 1/4 İnç Boru Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FKK Modeli: 1866X4X4Çapraz Referans: 2ZKK2
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
€22.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Konnektör
BağlantısıQuick Connect
Conta MalzemesiEtilen Propilen Kauçuk
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu1 / 4-18
tüp Boyutu1 / 4 "
TipKadın
UPC00094710080131

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısı+Boru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuTipÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1866X6 Dişi Konnektör 1 / 4-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FKL 2ZKK3 1866X6Quick ConnectDişi Konnektör1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "Kadın€24.08
HAVA BAŞLIĞI 1866X6X2 Dişi Konnektör 1 / 8-27 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FKM 2ZKK4 1866X6X2Quick ConnectDişi Konnektör1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "Kadın€26.79
HAVA BAŞLIĞI 1866X6X6 Dişi Konnektör 3 / 8-18 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FKN 2ZKK5 1866X6X6Quick ConnectDişi Konnektör3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "Kadın€23.73
HAVA BAŞLIĞI 1866X8 Dişi Konnektör 3 / 8-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | AC4FKP 2ZKK6 1866X8Quick ConnectDişi Konnektör3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "Kadın€34.74
HAVA BAŞLIĞI 1866X8X4 Dişi Konnektör 1 / 4-18 1/2 İnç Tüp Boyutu | AC4FKQ 2ZKK7 1866X8X4Quick ConnectDişi Konnektör1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "Kadın€32.54
HAVA BAŞLIĞI 1868X10 Dişi Konnektör 1 / 2-14 5/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FKR 2ZKK9 1868X10Quick ConnectErkek uçlu bağlayıcı1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "Erkek€26.70
HAVA BAŞLIĞI 1868X10X6 Dişi Konnektör 3 / 8-18 5/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FKT 2ZKL1 1868X10X6Quick ConnectErkek uçlu bağlayıcı3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "Erkek€27.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1866X4X4 Dişi Konnektör 1/4-18 1/4 İnç Boru Boyutu
€22.46 / Adet