Macromatic Pap480 | 3 fazlı Hat Monitörü Spdt, 8 Pin, 480vac | 5wmj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MACROMATIC PAP480 3-Fazlı Hat Monitörü SPDT, 8 Pin, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6

MACROMATIC PAP480 3 Fazlı Hat Monitörü SPDT, 8 Pin, 480VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BKG Modeli: PAP480Çapraz Referans: 5WMJ6
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
€84.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+3 Fazlı Hat İzleme
baz TürüSekizli
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim FormuSPDT
Giriş Gerilimi480 VAC
Kişi Sayısı1
FazWye veya Delta 3 telli
Pins8
Güç derecesi3 VA
Soket5X852
Trip Gecikmesi (Sn.)Arıza Silindikten Sonra Açma ve Yeniden Başlatma: 1 sn., Arıza Nedeniyle Düşme: 100 msn., Faz Kaybı ve Ters Çevirme: 4 sn., Düşük Gerilim: 4 sn.
TipGerilim Algılama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bırakma Aralığı (Nominal Gerilimin% 75-95'i)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Akımıbaz Türüİletişim Amp Değeri (Dirençli)FazPinsGüç derecesiGerilim (AC)İletişim FormuÜcret
MACROMATIC PMPU 3-Fazlı Hat Monitörü SPDT, 8 Pin, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 PMPU-Sekizli10Wye veya Delta 3 telli83 VA-SPDT€135.62
MACROMATIC PAP208 3-Fazlı Hat Monitörü, SPDT, 208VAC, 8 Pin | AE7BKE 5WMJ4 PAP208-Sekizli10Wye veya Delta 3 telli83 VA-SPDT€97.65
MACROMATIC PAP240 3-Fazlı Hat Monitörü SPDT, 8 Pin, 240VAC | AE7BKF 5WMJ5 PAP240-Sekizli10Wye veya Delta 3 telli83 VA-SPDT€79.73
MACROMATIC PMPU-FA8 3-Fazlı Hat Monitörü, Gerilim Algılama, 208-480VAC | AE9VCA 6MPP2 PMPU-FA8-Sekizli10Wye veya Delta 3 telli83 VA-SPDT€111.93
MACROMATIC VWKE120A Gerilim Algılama Rölesi, 3VA, 1.7 Watt, -40 ila 85 Deg C | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN Ray161-2 VA-SPDT€71.86
MACROMATIC VWKE240A Gerilim Algılama Rölesi, 3VA, 1.7 Watt, -40 ila 85 Deg C | AF7YUL 23NV47 VWKE240A-DIN Ray161-2 VA-SPDT€99.45
MACROMATIC PMDU Hat İzleme Rölesi DPDT, 3-Faz, 12 Pin, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------€201.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MACROMATIC PAP480 3 Fazlı Hat Monitörü SPDT, 8 Pin, 480VAC
€84.92 / Adet