Weatherhead 1869x6x2 | Erkek Dirsek 1/8-27 3/8 İnç Tüp Boyutu | 2zkr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA BAŞLIĞI 1869X6X2 Erkek Dirsek 1 / 8-27 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FMA 2ZKR5

WEATHERHEAD 1869X6X2 Erkek Dirsek 1/8-27 3/8 İnç Tüp Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FMA Modeli: 1869X6X2Çapraz Referans: 2ZKR5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€21.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
BağlantısıQuick Connect
Conta MalzemesiEtilen Propilen Kauçuk
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 8 "
Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 F
Konu Boyutu1 / 8-27
tüp Boyutu3 / 8 "
TipErkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7412200015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıtüp BoyutuÜcret
HAVA BAŞLIĞI 1869X2.5 Erkek Dirsek 1 / 8-27 5/32 İnç Tüp Boyutu | AC4FLM 2ZKP2 1869X2.5Quick Connect5 / 32 "€10.53
HAVA BAŞLIĞI 1869X3 Erkek Dirsek 1 / 8-27 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FLP 2ZKP4 1869X3Quick Connect3 / 16 "€14.15
HAVA BAŞLIĞI 1869X4 Erkek Dirsek 1 / 8-27 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FLQ 2ZKP5 1869X4Quick Connect1 / 4 "€17.39
HAVA BAŞLIĞI 1469X4 Erkek Dirsek 1 / 8-27 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FRR 2ZLJ4 1469X4Sıkıştırma Naylon Tüp1 / 4 "€12.21
WEATHERHEAD 1469X6X2 Erkek Dirsek, 1/8-27" Diş Boyutu, 3/8" Tüp Boyutu, Pirinç, 150 PSI | AC4FRW2ZLK5 1469X6X2Sıkıştırma Naylon Tüp3 / 8 "€16.10
HAVA BAŞLIĞI 1369X4 Erkek Dirsek 1 / 8-27 1/4 İnç Tüp Boyutu | AC4FVY 2ZMC7 1369X4Sıkıştırma Bakır Boru1 / 4 "€7.42
HAVA BAŞLIĞI 1369X6X2 Erkek Dirsek 1 / 8-27 3/8 İnç Tüp Boyutu | AC4FWC 2ZMD2 1369X6X2Sıkıştırma Bakır Boru3 / 8 "€15.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEATHERHEAD 1869X6X2 Erkek Dirsek 1/8-27 3/8 İnç Tüp Boyutu
€21.53 / Adet