Webstone 40612 | Pirinç Tahliyeli 3 Yollu Ips X Hortum 1/2 In | 40l210 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEBSTONE 40612 Pirinç Tahliyeli 3 yollu Ips x Hortum 1/2 Giriş | AD3PRL 40L210

WEBSTONE 40612 Pirinç Tahliyeli 3 yollu Ips x Hortum 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PRL Model: 40612Çapraz Referans: 40L210
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
€61.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahliyeli Küresel Vana
Topu malzemesiPirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüIPS x IPS x Hortum Kapağı
Kolu MalzemeVinil Gripli Paslanmaz Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil100 Derece ila 350 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
WEBSTONE 40613 Pirinç Tahliyeli 3 yollu Ips x Hortum 3/4 In | AD3PRM 40L211 406133 / 4 "€62.76
WEBSTONE 40614 Drenajlı Düşük Kurşunlu Pirinç 3 yollu Ips x Hortum Kapasitesi 1 inç | AD3PRN 40L212 406141"€98.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEBSTONE 40612 Pirinç Tahliyeli 3 yollu Ips x Hortum 1/2 In
€61.73 / Adet