WEG 11661300 Metrik Motor, Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı, Sert Taban Montajlı, 10 HP, 880 RPM, 460 V AC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Gemi ağırlığı (kg) | 158.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 69.09 |
Gemi genişliği (cm) | 894.08 |
PLATFORM | Model | RPM Aralığı | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | kW | Montaj | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00418ET3Y112M-W22 | 1701-1800 | 112M | 7.1 | 5.5 | 4 | Sert Taban | 1755 | %88.5 | €1,039.25 | ||
00512ET3Y160M-W22 | 1101-1200 | 160M | 9.48 | 7.5 | 5.5 | Sert Taban | 1180 | %91.0 | €2,322.46 | ||
01818ET3Y180MFF-W22 | 1701-1800 | 180M | 30.6 | 25 | 18.5 | Yüz / Taban | 1775 | %93.6 | €3,875.75 | ||
01836ET3Y160LFF-W22 | 3001-3600 | 160L | 29.9 | 25 | 18.5 | Yüz / Taban | 3550 | %92.4 | €4,464.39 | ||
05536ET3Y250S/MFF-W2 | 3001-3600 | 250S / M | 80.3 | 75 | 55 | Yüz / Taban | 3570 | %94.5 | €13,904.76 | ||
13984006 | - | - | - | - | - | - | - | - | €585.06 | ||
13984012 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,027.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00