Weg 16p334 | Yardımcı Kontak Tarafı 2nc 100a 2 Pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEG 16P334 Yardımcı Kontak Tarafı 2NK 100A 2 PK | AA7UJM

WEG 16P334 Yardımcı Kontak Tarafı 2NK 100A 2 ADET

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7UJM Model: 16P334
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
€3.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı kontak
Amper10
Maks. Alan sayısı Kontak Blokları (No.)1
MontajYan
Kişi Sayısı2
NC Yardımcı Sayısı Kişiler2
NO Aux sayısı Kişiler0
TipIEC
Gerilim600VAC / 440VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEG 16P334 Yardımcı Kontak Tarafı 2NK 100A 2 ADET
€3.68 / paket