Weiler 06120 | Kıvrımlı Tel Çark Fırçası Çardak 8 İnç | 3a197 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 06120 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 8 İnç | AC8GJJ 3A197

WEILER 06120 Kıvrımlı Tel Çarklı Fırça Mil 8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GJJ Model: 06120Çapraz Referans: 3A197

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€104.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği2"
Kıl TürüKıvrımlı Tel
Fırça Dia.8"
Yüz genişliği1"
Dolgu MalzemesiKarbon çelik
Maks. RPM4500
Montaj Tipiçardak
Trim Uzunluğu1.375 "
Tel Çapı.0.014 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 3A197, 33L536'nın önerilen bir alternatifidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel Çapı.Çardak DeliğiKıl TürüYüz genişliğiDolgu MalzemesiMaks. RPMMontaj TipiTrim UzunluğuÜcret
WEILER 06490 Tel Tekerlek Fırça Arbor 8 İnç 1 İnç Genişlik | AB9WRT 2FX91 064900.011 "2"Kıvrımlı Tel1"Paslanmaz çelik4500çardak1.375 "€207.38
WEILER 86126 Tel Tekerlek Fırça Arbor 8 İnç 7/8 İnç Genişlik | AD7UCQ 4GJC4 861260.026 "2"Sentetik7 / 8 "naylon4500çardak2"€201.76
WEILER 86128 Tel Tekerlek Fırça Arbor 8 İnç 7/8 İnç Genişlik | AD7UCR 4GJC5 861280.055 "2"Sentetik7 / 8 "naylon4500çardak2"€203.60
WEILER 03150 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 8 İnç | AE7DMH 5X889 031500.014 "2"Kıvrımlı Tel1.5 "Karbon çelik4500çardak1.375 "€148.47
WEILER 01148 Telli Tekerlek Fırçası 8 İnç 6000 rpm | AH7NMF 36XE50 011480.008 "3 / 4 "Kıvrımlı Tel3 / 4 "Karbon çelik6000Çardak Deliği2 1 / 16 "€70.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 06120 Kıvrımlı Tel Çarklı Fırça Mil 8 İnç
€104.76 / Adet