Weiler 06490 | Tel Çark Fırçası Çardak 8 İnç 1 İnç Genişlik | 2fx91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 06490 Tel Tekerlek Fırça Arbor 8 İnç 1 İnç Genişlik | AB9WRT 2FX91

WEILER 06490 Tel Çarklı Fırça Mil 8 İnç 1 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WRT Model: 06490Çapraz Referans: 2FX91

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€207.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği2"
Kıl TürüKıvrımlı Tel
Fırça Dia.8"
Yüz genişliği1"
Dolgu MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. RPM4500
Montaj Tipiçardak
Trim Uzunluğu1.375 "
Tel Çapı.0.011 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel Çapı.Çardak DeliğiKıl TürüYüz genişliğiDolgu MalzemesiMaks. RPMMontaj TipiTrim UzunluğuÜcret
WEILER 06120 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 8 İnç | AC8GJJ 3A197 061200.014 "2"Kıvrımlı Tel1"Karbon çelik4500çardak1.375 "€104.76
WEILER 86126 Tel Tekerlek Fırça Arbor 8 İnç 7/8 İnç Genişlik | AD7UCQ 4GJC4 861260.026 "2"Sentetik7 / 8 "naylon4500çardak2"€201.76
WEILER 86128 Tel Tekerlek Fırça Arbor 8 İnç 7/8 İnç Genişlik | AD7UCR 4GJC5 861280.055 "2"Sentetik7 / 8 "naylon4500çardak2"€203.60
WEILER 03150 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 8 İnç | AE7DMH 5X889 031500.014 "2"Kıvrımlı Tel1.5 "Karbon çelik4500çardak1.375 "€148.47
WEILER 01148 Telli Tekerlek Fırçası 8 İnç 6000 rpm | AH7NMF 36XE50 011480.008 "3 / 4 "Kıvrımlı Tel3 / 4 "Karbon çelik6000Çardak Deliği2 1 / 16 "€70.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 06490 Tel Çarklı Fırça Mil 8 İnç 1 İnç Genişlik
€207.38 / Adet