Weiler 10012 | Kıvrımlı Tel Uç Fırçası Çelik 1 İnç | 5x896 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 10012 Kıvrımlı Tel Uç Fırçası Çelik 1 inç | AE7DMQ 5X896

WEILER 10012 Kıvrımlı Tel Ucu Fırçası Çelik 1 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7DMQ Model: 10012Çapraz Referans: 5X896

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€19.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kıvrımlı Tel Uç Fırçası
Fırça Dia.1"
Dolgu MalzemesiKarbon çelik
Maks. RPM22,000
Uzunluk3"
Şaft Boyutu1 / 4 "
Trim Uzunluğu1.125 "
Tel Çapı.0.02 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. RPMTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 10009 Kıvrımlı Tel Uç Fırçası Çelik 1 inç | AC9KGM 3H627 1000922,0007 / 8 "0.006 "€31.17
WEILER 10011 Kıvrımlı Tel Uç Fırçası Çelik 1 inç | AC9KGN 3H629 1001122,0001"0.01 "€21.21
WEILER 10010 Kıvrımlı Tel Uç Fırçası Çelik 1 inç | AD7KYY 4F705 1001010,0003 / 8 "0.04 "€21.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 10012 Kıvrımlı Tel Ucu Fırçası Çelik 1 inç
€19.03 / Adet