Weiler 10158 | Kıvrımlı Tel Uç Fırçası Pirinç 1/2 İnç | 33m610 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 10158 Kıvrımlı Tel Uç Fırça Pirinç 1/2 İnç | AC6FYK 33M610

WEILER 10158 Kıvrımlı Tel Uçlu Fırça Pirinç 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FYK Model: 10158Çapraz Referans: 33M610

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€41.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kıvrımlı Tel Uç Fırçası
Fırça Dia.1 / 2 "
Dolgu MalzemesiPirinç
Maks. RPM16,000
Uzunluk2.5 "
Şaft Boyutu1 / 4 "
Trim Uzunluğu1"
Tel Çapı.0.02 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFırça Dia.Dolgu MalzemesiMaks. RPMUzunlukTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 11003 Kıvrımlı Tel Uç Fırça Kaplamalı Çelik | AC9KGP 3H637 110033 / 4 "Kaplamalı Çelik22,0002.25 "7 / 8 "0.014 "€25.69
WEILER 11105 Kıvrımlı Tel Ucu Fırça 1 İnç | AH7NMJ 36XE53 111051"Çelik10,000-3 / 8 "0.01 "€35.70
WEILER 10035 Dıştan Kıvrımlı Tel Uç Fırçası Çelik | AH9MVY 40L785 100351.25 "Karbon çelik22,0003"7 / 8 "0.014 "€33.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 10158 Kıvrımlı Tel Uçlu Fırça Pirinç 1/2 İnç
€41.06 / Adet