Weiler 11105 | Kıvrımlı Tel Uç Fırçası 1 İnç | 36xe53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 11105 Kıvrımlı Tel Ucu Fırça 1 İnç | AH7NMJ 36XE53

WEILER 11105 Kıvrımlı Tel Ucu Fırçası 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7NMJ Model: 11105Çapraz Referans: 36XE53

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€35.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kıvrımlı Tel Uç Fırçası
Fırça Dia.1"
Dolgu MalzemesiÇelik
Maks. RPM10,000
Şaft Boyutu1 / 4 "
Trim Uzunluğu3 / 8 "
Tel Çapı.0.01 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)7.15
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)8.26
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFırça Dia.Dolgu MalzemesiMaks. RPMUzunlukTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 10158 Kıvrımlı Tel Uç Fırça Pirinç 1/2 İnç | AC6FYK 33M610 101581 / 2 "Pirinç16,0002.5 "1"0.02 "€41.06
WEILER 11003 Kıvrımlı Tel Uç Fırça Kaplamalı Çelik | AC9KGP 3H637 110033 / 4 "Kaplamalı Çelik22,0002.25 "7 / 8 "0.014 "€25.69
WEILER 10035 Dıştan Kıvrımlı Tel Uç Fırçası Çelik | AH9MVY 40L785 100351.25 "Karbon çelik22,0003"7 / 8 "0.014 "€33.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 11105 Kıvrımlı Tel Ucu Fırçası 1 İnç
€35.70 / Adet