Weiler 17615 | Kıvrımlı Tel Çark Fırçası Kök 3 İnç | 5x897 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 17615 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Stemi 3 İnç | AE7DMR 5X897

WEILER 17615 Kıvrımlı Tel Çark Fırça Kökü 3 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7DMR Model: 17615Çapraz Referans: 5X897
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
€29.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Kıl TürüKıvrımlı Tel
Fırça Dia.3"
Yüz genişliği1 / 2 "
Dolgu MalzemesiKarbon çelik
Maks. RPM20,000
Montaj Tipikök
Şaft Boyutu1 / 4 "
Trim Uzunluğu1"
UPC012382176150
Tel Çapı.0.008 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiYüz genişliğiDolgu MalzemesiMaks. RPMMontaj TipiTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 29078 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 3 İnç | AC6FZK 33M635 290781 / 2 "5 / 8 "Bakır Merkezli Pirinç20,000çardak1"0.014 "€31.20
WEILER 15573 Tel Tekerlek Fırça Arbor 3 İnç 5/8 İnç Genişlik | AC8GJE 3A193 155731 / 2 "5 / 8 "Karbon Çelik w / Bakır Merkez20,000çardak1"0.014 "€14.41
WEILER 16973 Tel Tekerlek Fırçası Dişli Çardak 3 İnç | AC9KGQ 3H679 169731 / 2 "5 / 8 "Paslanmaz Çelik w / Bakır Merkez20,000Dişli Çardak1"0.014 "€22.75
WEILER 17618 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Sapı 3 İnç | AC9KGW 3H699 17618-1 / 2 "Paslanmaz çelik20,000kök1"0.014 "€49.88
WEILER 17616 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Stemi 3 İnç | AE7DMT 5X898 17616-1 / 2 "Karbon çelik20,000kök1"0.011 "€25.99
WEILER 15563 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 3 İnç | AE9HUV 6JXG3 155631/2 "ila 3/8"5 / 8 "Karbon Çelik w / Bakır Merkez20,000çardak1"0.011 "€13.18
WEILER 17617 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Stemi 3 İnç | AE9HUW 6JXG4 17617-1 / 2 "Karbon çelik20,000kök1"0.014 "€21.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 17615 Kıvrımlı Tel Çark Fırça Kökü 3 İnç
€29.93 / Adet