Weiler 29088 | Tel Çark Fırçası Çardak 3 İnç 1/2 İnç Genişlik | 4ghy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 29088 Tel Tekerlek Fırça Arbor 3 İnç 1/2 İnç Genişlik | AD7TZZ 4GHY1

WEILER 29088 Tel Çarklı Fırça Çardak 3 İnç 1/2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7TZZ Model: 29088Çapraz Referans: 4GHY1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€34.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği1 / 2 "
Kıl TürüSentetik
Fırça Dia.3"
Yüz genişliği1 / 2 "
Dolgu MalzemesiBakır Merkezli Nylox
Maks. RPM10,000
Montaj Tipiçardak
Trim Uzunluğu1"
Tel Çapı.0.035 / 180 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel Çapı.Ücret
WEILER 17563 Tel Tekerlek Fırça Arbor 3 inç 1/2 İnç Genişlik | AD7UAA 4GHY2 175630.022 / 320 "€30.59
WEILER 16315 Tel Tekerlek Fırça Arbor 3 İnç 1/2 İnç Genişlik | AD7UAB 4GHY3 163150.022 / 120 "€32.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 29088 Tel Çarklı Fırça Çardak 3 İnç 1/2 İnç Genişlik
€34.10 / Adet