Weiler 31124 | Tel Çark Fırçası Çardak 4 İnç 1/2 İnç Genişlik | 4ghy7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 31124 Tel Tekerlek Fırça Tutucusu 4 İnç 1/2 İnç Genişlik | AD7UAE 4GHY7

WEILER 31124 Tel Çarklı Fırça Çardak 4 İnç 1/2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7UAE Model: 31124Çapraz Referans: 4GHY7
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
€57.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği1/2 "ila 3/8"
Kıl TürüSentetik
Fırça Dia.4"
Yüz genişliği1 / 2 "
Dolgu Malzemesinaylon
Maks. RPM6000
Montaj Tipiçardak
Trim Uzunluğu7 / 8 "
UPC012382311247
Tel Çapı.0.040 / 120 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiYüz genişliğiTrim UzunluğuTel Çapı.Ücret
WEILER 31114 Tel Tekerlek Fırça Arbor 4 İnç 1/2 İnç Genişlik | AD7UAD 4GHY6 311141/2 "ila 3/8"1 / 2 "7 / 8 "0.035 / 180 "€56.42
WEILER 31265 Tel Tekerlek Fırça Tutucusu 4 İnç 5/8 İnç Genişlik | AD7UAG 4GHY9 312655/8 "ila 1/2"5 / 8 "1"0.035 / 180 "€57.53
WEILER 31275 Tel Tekerlek Fırça Tutucusu 4 İnç 5/8 İnç Genişlik | AD7UAH 4GHZ1 312755/8 "ila 1/2"5 / 8 "1"0.040 / 120 "€67.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 31124 Tel Çarklı Fırça Çardak 4 İnç 1/2 İnç Genişlik
€57.09 / Adet