Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 50134 Flap Disk Fenolik 60 Grit | AH8KDQ 38UZ46

WEILER 50134 Flap Disk Fenolik 60 Grit

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8KDQ Model: 50134Çapraz Referans: 38UZ46
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
€23.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Diski
Aşındırıcı MalzemeSeramik
Disk Çapı4.5 "
Disk türü27 yazın
sınıfOrta
Kumtaşı60
Maks. RPM13,000
Montaj Deliği Boyutu5 / 8 "-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.97
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)12.07
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemesınıfKumtaşıMaks. RPMMontaj Deliği BoyutuÜcret
WEILER 51160 Aşındırıcı Flap Disk Kaba 4-1 / 2 İnç | AH3DWL 31GG36 51160Zirkonya AlüminaEkstra Kaba3612,0007 / 8 "€13.52
WEILER 50803V Flap Disk 40 Grit 7/8 inç Kaba Sınıf | AH7BMY 36RD11 50803VZirkonya AlüminaKaba4012,0007 / 8 "€17.78
WEILER 50804V Flap Disk 60 Grit 7/8 inç Orta Sınıf | AH7BMZ 36RD12 50804VZirkonya AlüminaOrta6012,0007 / 8 "€17.78
WEILER 50808V Flap Disk 40 Kum 5 / 8-11 inç Tip 27 | AH7BNA 36RD13 50808VZirkonya AlüminaKaba4012,0005 / 8 "-11€21.83
WEILER 50809V Flap Disk 60 Grit 5 / 8-11 inç Tip 27 | AH7BNB 36RD14 50809VZirkonya AlüminaOrta6012,0005 / 8 "-11€21.83
WEILER 50130 Flap Disk Seramik Alümina Tip 27 40 Kum | AH8KDL 38UZ42 50130SeramikKaba4013,0007 / 8 "€20.63
WEILER 50131 Flap Disk Seramik Alümina Tip 27 60 Kum | AH8KDM 38UZ43 50131SeramikOrta6013,0007 / 8 "€20.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 50134 Flap Disk Fenolik 60 Grit
€23.02 / Adet