Weiler 51219 | Flap Disk 7 İnç X 36 Kum 5/8-11 8600 Rpm | 39ur66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 51219 Flap Disk 7 inç x 36 Grit 5 / 8-11 8600 rpm | AH9DQX 39UR66

WEILER 51219 Flap Disk 7 inç x 36 Kum 5/8-11 8600 rpm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9DQX Model: 51219Çapraz Referans: 39UR66

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€35.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Diski
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Destek AğırlığıX
Disk Çapı7"
Disk türü29 yazın
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı36
Maks. RPM8600
Montaj Deliği Boyutu5 / 8 "-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)19.05
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfKumtaşıMontaj Deliği BoyutuÜcret
WEILER 51215 Flap Disk 7 inç x 36 Grit 7/8 8600 rpm | AH9DQD 39UR49 51215Ekstra Kaba367 / 8 "€31.71
WEILER 51216 Flap Disk 7 inç x 40 Grit 8600 rpm | AH9DQE 39UR50 51216Kaba407 / 8 "€31.71
WEILER 51217 Flap Disk 7 inç x 60 Grit 8600 rpm | AH9DQF 39UR51 51217Orta607 / 8 "€31.71
WEILER 51218 Flap Disk 7 inç x 80 Grit 8600 rpm | AH9DQG 39UR52 51218Orta807 / 8 "€31.71
WEILER 51220 Flap Disk 7 inç x 40 Grit 5 / 8-11 | AH9DQY 39UR67 51220Kaba405 / 8 "-11€35.40
WEILER 51221 Flap Disk 7 inç x 60 Grit 5 / 8-11 | AH9DQZ 39UR68 51221Orta605 / 8 "-11€35.40
WEILER 51222 Flap Disk 7 inç x 80 Grit 5 / 8-11 | AH9DRA 39UR69 51222Orta805 / 8 "-11€35.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 51219 Flap Disk 7 inç x 36 Kum 5/8-11 8600 rpm
€35.40 / Adet