Weiler 9866 | Tel Tekerlek Paslanmaz Çelik 5 İnç Çap. | 36rc62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEILER 9866 Telli Çark Paslanmaz Çelik 5 inç Çap | AH7BLR 36RC62

WEILER 9866 Telli Çark Paslanmaz Çelik 5 inç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7BLR Model: 9866Çapraz Referans: 36RC62

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€93.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Tekerlek Fırçası
Çardak Deliği5 / 8 "-11
Kıl TürüBüküm Tel
Fırça Dia.5"
Yüz genişliği1 / 2 "
Dolgu MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. RPM12,500
Montaj TipiÇardak Deliği
Trim Uzunluğu7 / 8 "
Tel Çapı.0.023 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiÇardak DeliğiKıl TürüŞaft BoyutuTrim UzunluğuTel Çapı.Fırça Dia.Yüz genişliğiÜcret
WEILER 35293 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 1-1 / 4 İnç | AD3QET 40L797 35293çardak3 / 8 "Kapsüllü Tel-5 / 16 "0.008 "1.25 "3 / 16 "€37.96
WEILER 31094 Tel Tekerlek Fırça Arbor 3 İnç 3/8 İnç Genişlik | AD7UAC 4GHY5 31094çardak1/2 "ila 3/8"Sentetik-1 / 2 "0.040 / 120 "3"3 / 8 "€50.33
WEILER 86133 Tel Tekerlek Fırça Arbor 12 İnç 0.043 İnç | AD7UCV 4GJC8 86133çardak2"Sentetik-3"0.043 "12 "1.25 "€303.40
WEILER 26015 Tel Fırça Stemi 1 İnç 1/8 İnç - 12'li Paket | AE4AHE 5HD78 26015kök-Kıvrımlı Tel1 / 8 "5 / 16 "0.005 "1"1 / 8 "€2.76
WEILER 26021 Tel Tekerlek Fırça Sapı 1-1 / 4 İnç - 12'li Paket | AE4AHG 5HD80 26021kök-Kıvrımlı Tel1 / 8 "3 / 8 "0.005 "1.25 "5 / 32 "€5.25
WEILER 01299 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırça Arbor 12 İnç | AE9HUC 6JXC2 01299çardak1.25 "Kıvrımlı Tel-2 15 / 16 "0.006 "12 "3 / 4 "€257.81
WEILER 13081 Kıvrımlı Tel Tekerlek Fırçası Dişli Mil | AE9HUQ 6JXE1 13081Dişli Çardak5/8 "-11 UNCKıvrımlı Tel-7 / 8 "0.014 "4"1 / 2 "€33.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEILER 9866 Telli Çark Paslanmaz Çelik 5 inç Çap
€93.28 / Adet