Weiss Dugy2-1000-2l | Dijital Ölçer 0 - 1000 Psi 1/2 İnç Npt | 4azx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEISS DUGY2-1000-2L Dijital Gösterge 0 - 1000 Psi 1/2 İnç Npt | AD6VUE 4AZX5

WEISS DUGY2-1000-2L Dijital Gösterge 0 - 1000 Psi 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6VUE Modeli: DUGY2-1000-2LÇapraz Referans: 4AZX5
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
€359.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Manometre
doğruluk+/- 0.5 Tam Ölçek
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiCam Takviyeli Termo Plastik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
Boyutu Dial4-1 / 2 "
ekran4 Haneli LCD
Görüntüleme AdetleriPsi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, Hg Olarak
Çalışma sıcaklığı. Aralık-15 Derece 150 Derece
Tarafından desteklenmektedirHafif, Minimum 10 Lux
Aralık0 - 1000 psi
çözümAralığın% 1 / 4'ü, Aralığın% 1 / 2'si Üst Yarı
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuAralıkÜcret
WEISS DUGY2-0200-4L Dijital Gösterge 0 - 200 Psi 1/4 İnç Npt | AD6VTW 4AZW6 DUGY2-0200-4L1 / 4 "NPT0 - 200 psi€359.96
WEISS DUGY2-0400-4L Dijital Gösterge 0 - 400 Psi 1/4 İnç Npt | AD6VTX 4AZW7 DUGY2-0400-4L1 / 4 "NPT0 - 400 psi€359.96
WEISS DUGY2-1000-4L Dijital Gösterge 0 - 1000 Psi 1/4 İnç Npt | AD6VTY 4AZW8 DUGY2-1000-4L1 / 4 "NPT0 - 1000 psi€359.96
WEISS DUGY2-0200-2L Dijital Gösterge 0 - 200 Psi 1/2 İnç Npt | AD6VUC 4AZX3 DUGY2-0200-2L1 / 2 "NPT0 - 200 psi€359.96
WEISS DUGY2-0400-2L Dijital Gösterge 0 - 400 Psi 1/2 İnç Npt | AD6VUD 4AZX4 DUGY2-0400-2L1 / 2 "NPT0 - 400 psi€359.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEISS DUGY2-1000-2L Dijital Gösterge 0 - 1000 Psi 1/2 İnç Npt
€359.96 / Adet