Weksler Ao31 | Sifon Ölçer 1/4 In | 5wl08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEKSLER AO31 Sifon Ölçer 1/4 In | AE7BDN 5WL08

WEKSLER AO31 Sifon Ölçer 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BDN Modeli: AO31Çapraz Referans: 5WL08

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€21.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Ölçer Sifonu
MalzemeDemir
basınç Aralığı500 psi @ 400 Derece F
beden1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemebasınç AralığıbedenÜcret
WEKSLER AO3B Sifon Ölçer 1/4 In | AE7BDP 5WL09 AO3BPirinç250 psi @ 400 Derece F1 / 4 "€91.69
WEKSLER CPS2 Sifon Ölçer 1/2 In | AE7BDU 5WL28 CPS2Çelik1000 psi @ 850 Derece F1 / 2 "€49.51
WEKSLER CPSS4 Sifon Ölçer 1/4 In | AE7BDV 5WL29 CPSS4Paslanmaz çelik2000 psi @ 1000 Derece F1 / 4 "€75.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEKSLER AO31 Sifon Ölçer 1/4 In
€21.62 / Adet