Weksler Cpss4 | Sifon Ölçer 1/4 In | 5wl29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WEKSLER CPSS4 Sifon Ölçer 1/4 In | AE7BDV 5WL29

WEKSLER CPSS4 Sifon Göstergesi 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BDV Modeli: CPSS4Çapraz Referans: 5WL29

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€75.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Ölçer Sifonu
MalzemePaslanmaz çelik
basınç Aralığı2000 psi @ 1000 Derece F
beden1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu9026902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemebasınç AralığıbedenÜcret
WEKSLER AO31 Sifon Ölçer 1/4 In | AE7BDN 5WL08 AO31Demir500 psi @ 400 Derece F1 / 4 "€21.62
WEKSLER AO3B Sifon Ölçer 1/4 In | AE7BDP 5WL09 AO3BPirinç250 psi @ 400 Derece F1 / 4 "€91.69
WEKSLER CPS2 Sifon Ölçer 1/2 In | AE7BDU 5WL28 CPS2Çelik1000 psi @ 850 Derece F1 / 2 "€49.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WEKSLER CPSS4 Sifon Göstergesi 1/4 In
€75.74 / Adet