Weldbend Corp. 012-040-000 | Kısa Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 1895 Psi | 30wc38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELDBEND CORP. 012-040-000 Kısa Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 1895 psi | AF9YZU 30WC38

WELDBEND CORP.012-040-000 Kısa Radius Dirsek Karbon Çelik 1895 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9YZU Modeli: 012-040-000Çapraz Referans: 30WC38
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
€345.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Yarıçaplı Dirsek 90 Derece
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfSTD
uymaA234 WPB
Bağlantı TürüAlın kaynağı
Maks. Basınç1895 psi
Boru Boyutu4"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 650 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.77
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7307933040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
WELDBEND CORP. 012-020-000 Kısa Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 2360 psi | AF9YZT 30WC34 012-020-0002360 psi2"€141.28
WELDBEND CORP. 012-060-000 Kısa Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 1506 psi | AF9YZV 30WC40 012-060-0001506 psi6"€852.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELDBEND CORP.012-040-000 Kısa Radius Dirsek Karbon Çelik 1895 psi
€345.37 / Adet