Weldbend Corp. 012-020-000 | Kısa Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 2360 Psi | 30wc34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELDBEND CORP. 012-020-000 Kısa Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 2360 psi | AF9YZT 30WC34

WELDBEND CORP.012-020-000 Kısa Radius Dirsek Karbon Çelik 2360 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9YZT Modeli: 012-020-000Çapraz Referans: 30WC34
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
€141.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Yarıçaplı Dirsek 90 Derece
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfSTD
uymaA234 WPB
Bağlantı TürüAlın kaynağı
Maks. Basınç2360 psi
Boru Boyutu2"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 650 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307933040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
WELDBEND CORP. 012-040-000 Kısa Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 1895 psi | AF9YZU 30WC38 012-040-0001895 psi4"€345.37
WELDBEND CORP. 012-060-000 Kısa Yarıçaplı Dirsek Karbon Çelik 1506 psi | AF9YZV 30WC40 012-060-0001506 psi6"€852.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELDBEND CORP.012-020-000 Kısa Radius Dirsek Karbon Çelik 2360 psi
€141.28 / Adet