Weldbend Corp. 091-040-030 | Konsantrik Redüktör Karbon Çelik 2751 Psi | 30wf28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELDBEND CORP 091-040-030 Konsantrik Redüktör Karbon Çelik 2751 psi | AF9ZAG 30WF28

WELDBEND CORP.091-040-030 Konsantrik Redüksiyon Karbon Çelik 2751 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZAG Modeli: 091-040-030Çapraz Referans: 30WF28
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
€221.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsantrik giderici
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfXS
uymaA234 WPB
Bağlantı TürüAlın kaynağı
Maks. Basınç2751 psi
Boru Boyutu4 "3 x"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 650 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7307933040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
WELDBEND CORP 090-060-050 Konsantrik Redüktör Karbon Çelik 1506 psi | AF9ZAB 30WE86 090-060-050STD1506 psi6 "5 x"€338.61
WELDBEND CORP. 090-030-020 Konsantrik Redüksiyon Karbon Çelik 2240 psi | AF9ZAE 30WE62 090-030-020STD2240 psi3 "2 x"€156.62
WELDBEND CORP. 091-030-022 Konsantrik Redüksiyon Karbon Çelik 3178 psi | AF9ZAF 30WF17 091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"€174.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELDBEND CORP.091-040-030 Konsantrik Redüksiyon Karbon Çelik 2751 psi
€221.84 / Adet