Weldbend Corp. 090-030-020 | Konsantrik Redüktör Karbon Çelik 2240 Psi | 30we62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELDBEND CORP. 090-030-020 Konsantrik Redüksiyon Karbon Çelik 2240 psi | AF9ZAE 30WE62

WELDBEND CORP.090-030-020 Konsantrik Redüksiyon Karbon Çelik 2240 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZAE Modeli: 090-030-020Çapraz Referans: 30WE62
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
€161.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsantrik giderici
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfSTD
uymaA234 WPB
Bağlantı TürüAlın kaynağı
Maks. Basınç2240 psi
Boru Boyutu3 "2 x"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 650 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7307933040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
WELDBEND CORP 090-060-050 Konsantrik Redüktör Karbon Çelik 1506 psi | AF9ZAB 30WE86 090-060-050STD1506 psi6 "5 x"€354.89
WELDBEND CORP. 091-030-022 Konsantrik Redüksiyon Karbon Çelik 3178 psi | AF9ZAF 30WF17 091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"€181.93
WELDBEND CORP 091-040-030 Konsantrik Redüktör Karbon Çelik 2751 psi | AF9ZAG 30WF28 091-040-030XS2751 psi4 "3 x"€232.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELDBEND CORP.090-030-020 Konsantrik Redüksiyon Karbon Çelik 2240 psi
€161.84 / Adet