Weldbend Corp. 092-040-020 | Eccentric Reducer Carbon Steel 1895 Psi | 30wf79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELDBEND CORP. 092-040-020 Eksantrik Redüktör Karbon Çelik 1895 psi | AF9ZAH 30WF79

WELDBEND CORP. 092-040-020 Eksantrik Redüktör Karbon Çelik 1895 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZAH Modeli: 092-040-020Çapraz Referans: 30WF79
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
€349.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eksantrik Redüktör
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfSTD
uymaA234 WPB
Bağlantı TürüAlın kaynağı
Maks. Basınç1895 psi
Boru Boyutu4 "2 x"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 650 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7307933040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
WELDBEND CORP. 093-020-011 Eksantrik Redüktör Karbon Çelik 3422 psi | AF9ZAJ 30WG13 093-020-011XS3422 psi2 "x 1-1 / 4"€418.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELDBEND CORP. 092-040-020 Eksantrik Redüktör Karbon Çelik 1895 psi
€349.13 / Adet