Weldbend Corp. 093-020-011 | Eksantrik Redüktör Karbon Çelik 3422 Psi | 30wg13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELDBEND CORP. 093-020-011 Eksantrik Redüktör Karbon Çelik 3422 psi | AF9ZAJ 30WG13

WELDBEND CORP. 093-020-011 Eksantrik Redüktör Karbon Çelik 3422 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZAJ Modeli: 093-020-011Çapraz Referans: 30WG13
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
€418.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eksantrik Redüktör
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfXS
uymaA234 WPB
Bağlantı TürüAlın kaynağı
Maks. Basınç3422 psi
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 4"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 650 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307933040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
WELDBEND CORP. 092-040-020 Eksantrik Redüktör Karbon Çelik 1895 psi | AF9ZAH 30WF79 092-040-020STD1895 psi4 "2 x"€349.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELDBEND CORP. 093-020-011 Eksantrik Redüktör Karbon Çelik 3422 psi
€418.03 / Adet