WELLER 0053660299 Duman Çekici Hepa 60 Hz 120v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çeker Extractor |
derinlik | 23-5 / 8 " |
filtre Medya | HEPA |
Yükseklik | 25 63 / 65 " |
Hz | 60 |
Giriş Gerilimi | 120 |
genişlik | 568665 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 65.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 88.01 |
Gemi genişliği (cm) | 59.99 |
HS kodu | 8421398015 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00