Weller Rt9ms | Lehimleme Ucu İğnesi 5/16 İnç | 20ux91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELLER RT9MS Lehimleme Ucu İğnesi 5/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7CQE Modeli: RT9MSÇapraz Referans: 20UX91
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
€58.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim Ucu
beden0.800mm
TipRT9MS İğnesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)13
Gemi genişliği (cm)3.61
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTippaket adetÜcret
WELLER ETS Lehim Ucu Uzun Konik 0.015 In / 0.4 Mm | AB3PGX 1UNF8 ETS0.015 "Uzun Konik1€8.87
WELLER ETO Lehim Ucu Uzun Konik 0.031 In / 0.8 Mm | AB3PGY 1UNF9 ETO0.015 "Uzun Konik1€10.38
WELLER ETB Lehim Uçlu Tornavida 0.093 inç / 2.4 mm | AB3PGZ 1UNG1 ETB0.63 "Tornavida1€10.37
WELLER ETH Lehim Uçlu Tornavida 0.031 In / 0.8 Mm | AB3PHA 1UNG2 ETH0.63 "Tornavida1€10.82
WELLER T0054443699 Lehim Ucu Yuvarlak 0.008 In / 0.2 Mm | AB3PHE 1UNG6 T00544436990.59 "yuvarlak1€11.10
WELLER ETA Lehim Uçlu Tornavida 0.062 In / 1.6 Mm | AB3PHF 1UNG7 ETA0.63 "Tornavida1€11.25
WELLER ETP Lehim Ucu Konik 0.031 In / 0.8 Mm | AB3PHG 1UNG8 ETP0.63 "Konik1€10.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELLER RT9MS Lehimleme Ucu İğnesi 5/16 İnç
€58.45 / Adet