WELLER U-100-1056-ESD Mobil Duman Emme Ünitesi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çeker Emici, 2 İstasyonlu |
derinlik | 12-1 / 2 " |
filtre Medya | 50 adet Purex, 50 adet Karbon |
Yükseklik | 15.5 " |
Hz | 50/60 |
Giriş Gerilimi | 120 / 230V |
Ses seviyesi | 48 |
genişlik | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60 |
Gemi genişliği (cm) | 46 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00