Weller Wlc100 Elektronik Lehimleme İstasyonu | 5jh84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELLER WLC100 Lehimleme İstasyonu, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84

WELLER WLC100 Lehimleme İstasyonu, 5 - 40 W

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4CNJ Modeli: WLC100Çapraz Referans: 5JH84
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
€116.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehimleme istasyonu
Sıcaklık. menzil900 F
TipDeğişken Kontrol
Gerilim120 Volt
Watt5 için 40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8515110000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Weller WLC100 havya istasyonu, havya için bir kontrol istasyonu görevi görür. İstasyon, ütünün sıcaklığını diğer ayarlarla değiştirmek için kontrollere sahiptir.

Özellikler:

  • Bu Weller WLC100 lehimleme istasyonu, atölyelerde ve laboratuvarlarda elektrikli ve elektronik bileşenlerin lehimlenmesi için yastıklı bir köpük kavrama özelliğine sahip hafif bir kalem ütü ile donatılmıştır.
  • Hassasiyet için gücü 5 ila 40 watt arasında değiştiren değişken bir güç kontrol kadranına sahiptir.
  • 900 derece F'ye kadar sıcaklık ayarlamalarını kolaylaştırır ve aşındırıcı koşullara karşı koruma için nikel, demir ve krom kaplamalı bir bakır uca sahiptir.
  • Kullanıcının kolayca çalışmasını sağlayan yastıklı bir köpük tutma sapına sahip hafif kurşun kalem demirine sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Weller ST İpuçları : Ağır bakırdan yapılmıştır ve korozyona ve lehim sürünmesine karşı koruma sağlamak için demir, nikel ve kromla kaplanmıştır, bu da aletlerin zamanla doğru şekilde çalışmasını sağlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. Lehimleme istasyonunun faydaları nelerdir?

A. Lehimleme istasyonları karmaşık görevleri yönetmek için tasarlanmıştır. Daha hızlı ısınırlar ve sıcaklıklarını daha hassas bir şekilde korurlar. Bunun nedeni, istasyonların daha kapsamlı güç kaynaklarına sahip olması ve böylece görev için gerekli olan suyu sunabilmeleridir.

S. Havya nedir?

A. Havya, kalem şeklinde kalıplanmış en temel havya aletidir. Genellikle yeni başlayanlar tarafından lehimleme PCB'leri ve diğer elektronik bileşenler gibi DIY lehimleme görevleri için kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPompa TürüSıcaklık DoğrulukSıcaklık. menzilTipGerilimWattÜcret
WELLER WR2000VXN Çok Kanallı Tamir İstasyonu, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNdöner kanat-200 ila 850 Deg. F---€3,411.70
WELLER WTHA1N Lehimleme İstasyonu, 900 Watt, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1Nİç+/- 54 Derece120 Derece a 1100 DereceDijital120 VAC900€1,465.58
WELLER WT1013N Lehimleme İstasyonu, 95 Watt, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17 Derece150 Derece a 850 DereceDijital120 VAC95€781.76
WELLER WE1010NA Lehimleme İstasyonu, Dijital, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 Derece200 ila 850 Derece-120V AC70W€268.85
WELLER WX2024N Havya İstasyonu, 2 Kanal, 200 W, Havya | CU9VDV 799RN7 GX2024N------€1,453.37
WELLER WX2022N Lehimleme İstasyonu, 2 Kanal, 200 W, Havya, Komple İstasyon | CU9VDW 799RN5 GX2022N------€1,485.08
WELLER WX2023N Havya İstasyonu, 2 Kanal, 200 W, Havya, Komple İstasyon, Havya | CU9VDX 799RN6 GX2023N------€1,413.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELLER WLC100 Lehimleme İstasyonu, 5 - 40 W
€116.19 / Adet