Weller Wr2000vxn | Lehimleme/ İstasyon Wsp80 Dxv80 120v | 24h951 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELLER WR2000VXN Çok Kanallı Tamir İstasyonu, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951

WELLER WR2000VXN Çok Kanallı Tamir İstasyonu, 300 W, 120 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2BHX Modeli: WR2000VXNÇapraz Referans: 24H951
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
€3,411.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehimleme istasyonu
Kanallar2
Giriş Gerilimi120V
Pompa Türüdöner kanat
Sıcaklık. menzil200 ila 850 Deg. F
vat miktarı300 w

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Weller WR2000VXN, çift kanallı bir güç ünitesi, bir sökme ve lehim havyası tutucusu / sehpası, 300 W güce sahip lehimleme ve sökme kalemleri, dijital bir mikroişlemci kontrol ünitesi ve dahili bir hava ve vakum kaynağı.
  • Bu çift kanallı sistem, otomatik araç tanıma özelliğine sahiptir ve aynı anda iki araçla kullanılabilir. ESD korumalı muhafazası, bileşenlerin hasar görmesini önler ve programlanabilir sıcaklık ön ayarları anında sıcaklık seçimine olanak tanır.
  • 200 ila 850 Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir ve sırasıyla 120 ve 24 V voltaj giriş ve çıkış oranlarına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPompa TürüSıcaklık DoğrulukSıcaklık. menzilTipGerilimWattÜcret
WELLER WLC100 Lehimleme İstasyonu, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 FDeğişken Kontrol120 Volt5 için 40€116.19
WELLER WTHA1N Lehimleme İstasyonu, 900 Watt, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1Nİç+/- 54 Derece120 Derece a 1100 DereceDijital120 VAC900€1,465.58
WELLER WT1013N Lehimleme İstasyonu, 95 Watt, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17 Derece150 Derece a 850 DereceDijital120 VAC95€781.76
WELLER WE1010NA Lehimleme İstasyonu, Dijital, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 Derece200 ila 850 Derece-120V AC70W€268.85
WELLER WX2024N Havya İstasyonu, 2 Kanal, 200 W, Havya | CU9VDV 799RN7 GX2024N------€1,453.37
WELLER WX2022N Lehimleme İstasyonu, 2 Kanal, 200 W, Havya, Komple İstasyon | CU9VDW 799RN5 GX2022N------€1,485.08
WELLER WX2023N Havya İstasyonu, 2 Kanal, 200 W, Havya, Komple İstasyon, Havya | CU9VDX 799RN6 GX2023N------€1,413.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELLER WR2000VXN Çok Kanallı Tamir İstasyonu, 300 W, 120 V
€3,411.70 / Adet