WELLER WX1011N Dijital Lehimleme İstasyonu 40W
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Lehimleme İstasyonu |
Kordon | Yok hayır |
ekran | LCD Dokunmatik Ekran |
Bitiş | Mavi siyah |
kavrama | Yok hayır |
Sıcaklık | 150 Derece a 850 Derece |
Bahşiş | XT Serisi |
UPC | 037103304780 |
Gerilim | 120/24 |
Watt | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00