WELLER WX2020N Dijital Lehimleme İstasyonu 200W
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Lehimleme İstasyonu |
Kordon | Yok hayır |
Dizayn | WX Serisi |
ekran | LCD Dokunmatik Ekran |
Bitiş | Mavi siyah |
kavrama | Yok hayır |
Sıcaklık | 150 Derece a 850 Derece |
Bahşiş | XT Serisi |
UPC | 037103304803 |
Gerilim | 120/24 |
Watt | 200 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.32 |
Gemi genişliği (cm) | 37.47 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00