Wera 05029503002 | İçi Boş Şaft Somun Sürücüsü 5/16 X 3-5/32 In | 6crz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05029503002 İçi Boş Şaft Somun Anahtarı 5/16 x 3-5/32 In | AE8ENU 6CRZ2

WERA TOOLS 05029503002 Delik Mil Somun Anahtarı 5/16 x 3-5/32 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8ENU Model: 05029503002Çapraz Referans: 6CRZ2
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
€12.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İçi Boş Mil Somunu Sürücüsü
Blade MalzemeAlaşımlı Takım Çeliği
Renkmat
HandleErgonomik Çok Bileşenli Plastik
Renk TaşıSiyah yeşil
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeÇok Bileşenli
Büyü5 / 16 "
Hex Boyutu5 / 16 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk7.25 "
SAE veya MetrikSAE
Sapyuvarlak
Sap Uzunluğu3.156 "
Shank MalzemesiAlaşımlı Takım Çeliği
Sap Tipiİçi boş yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüHex BoyutuUzunlukSap UzunluğuÜcret
WERA TOOLS 05029502002 İçi Boş Şaft Somun Anahtarı 1/4 x 2-25/32 In | AE8ENT 6CRZ1 050295020021 / 4 "1 / 4 "6.5 "2 25 / 32 "€27.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05029503002 Delik Mil Somun Anahtarı 5/16 x 3-5/32 In
€12.98 / Adet