Wera 05030111002 | Esd Phillips Tornavida #0 X 2-3/8 In | 6crt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05030111002 Esd Phillips Screwdriver #0 x 2-3/8 In | AE8EMP 6CRT4

WERA TOOLS 05030111002 Esd Phillips Tornavida #0 x 2-3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8EMP Model: 05030111002Çapraz Referans: 6CRT4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€8.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ESD Tornavida
BitişKrom Sap, Siyah Oksit Uç
Kulp TasarımıErgonomik w / Antiroll
Kolu MalzemeÇok Bileşenli
Uzunluk6.25 "
Sap Uzunluğu2.375 "
Shank MalzemesiAlaşımlı Takım Çeliği
Sap Şekliyuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu#0
İpucu StiliPhillips
İpucu Stil GrubuPhillips / Çapraz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSap UzunluğuIpucu boyutuİpucu Stiliİpucu Stil GrubuÜcret
WERA TOOLS 05030100002 Esd Düz Tornavida 1.2mm x 1-9/16in | AE8EME 6CRR0 050301000025.375 "1 9 / 16 "1.2mmKeystone Olukluoluklu€7.98
WERA TOOLS 05030101002 Esd Düz Tornavida 1.5mm x 1-9/16in | AE8EMF 6CRR1 050301010025.375 "1 9 / 16 "1.5mmKeystone Olukluoluklu€8.27
WERA TOOLS 05030102002 Esd Düz Tornavida 1.8mm x 2-3/8 In | AE8EMG 6CRR2 050301020026.25 "2.375 "1.8mmKeystone Olukluoluklu€7.59
WERA TOOLS 05030103002 Esd Düz Tornavida 2.0mm x 2-3/8 In | AE8EMH 6CRR3 050301030026.25 "2.375 "2.0mmKeystone Olukluoluklu€7.56
WERA TOOLS 05030104002 Esd Düz Tornavida 2.5mm x 3-1/8 In | AE8EMJ 6CRR4 050301040027"3.125 "2.5mmKeystone Olukluoluklu€7.56
WERA TOOLS 05030105002 Esd Düz Tornavida 3.0mm x 3-1/8 In | AE8EMK 6CRR5 050301050027"3.125 "3.0mmKeystone Olukluoluklu€7.06
WERA TOOLS 05030106002 Esd Düz Tornavida 3.5mm x 3-1/8 In | AE8EML 6CRR6 050301060027"3.125 "3.5mmKeystone Olukluoluklu€8.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05030111002 Esd Phillips Tornavida #0 x 2-3/8 In
€8.89 / Adet