Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WERA TOOLS 05073287001 Cırcırlı Kombine Anahtar 3/4 İnç | AF8KFP 26VR46

WERA TOOLS 05073287001 Cırcırlı Kombine Anahtar 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF8KFP Model: 05073287001Çapraz Referans: 26VR46
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
€61.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kombinasyon Anahtarı
BitişSaten
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu3 / 4 "
MalzemeKrom Molibden
Min. Ark Dönüşü4.5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı80
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk11.5 "
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
beden3 / 4 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliTers Çevrilebilir Cırcırlama, Kombinasyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu8204110060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
WERA TOOLS 05073280001 Cırcırlı Kombine Anahtar 5/16 İnç | AF8KFG 26VR39 050732800017"5 / 16 "€38.42
WERA TOOLS 05073281001 Cırcırlı Kombine Anahtar 3/8 İnç | AF8KFH 26VR40 050732810017.25 "3 / 8 "€39.70
WERA TOOLS 05073282001 Cırcırlı Kombine Anahtar 7/16 İnç | AF8KFJ 26VR41 050732820018.5 "7 / 16 "€44.19
WERA TOOLS 05073283001 Cırcırlı Kombine Anahtar, 1/2" | AF8KFK 26VR42 050732830019.5 "1 / 2 "€42.38
WERA TOOLS 05073284001 Cırcırlı Kombine Anahtar 9/16 İnç | AF8KFL 26VR43 0507328400110.5 "9 / 16 "€44.80
WERA TOOLS 05073285001 Cırcırlı Kombine Anahtar 5/8 İnç | AF8KFM 26VR44 0507328500111 "5 / 8 "€51.06
WERA TOOLS 05073286001 Cırcırlı Kombine Anahtar 11/16 İnç | AF8KFN 26VR45 0507328600111.25 "11 / 16 "€58.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WERA TOOLS 05073287001 Cırcırlı Kombine Anahtar 3/4 İnç
€61.96 / Adet